Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι Μηχανής Endurance III 5W30
100% συνθετικό λιπαντικό εξελιγμένης τεχνολογίας, για χρήση σε όλους τους σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου επιβατηγών με ή χωρίς εκτεταμένα διαστήματα service
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες της VW-Audi
- Καλύπτει επίσης τις απαιτήσεις των κινητήρων τελευταίας τεχνολογίας που είναι εφοδιασμένοι με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων και φίλτρα παρακράτησης σωματιδίων (DPF)
- ACEA C3
- API SN
- VW 504.00/507.00
- VW TL 52195
- BMW Longlife-04
- MB 229.51
- Porsche C30
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!