Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξάρτυση ασφαλείας Elastico W101
Εργονομική εξάρτυση ασφαλείας με ελαστικό υλικό που εξασφαλίζει πολύ άνετη εφαρμογή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεγάλη ελευθερία κινήσεων, φοριέται άνετα
- Το ελαστικό υλικό της εξάρτυσης στην περιοχή της πλάτης και των ώμων εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία όταν κινείστε
- Το υλικό εξασφαλίζει επίσης άνεση όταν φοράτε την εξάρτυση
Τα εργαλεία διατηρούνται σε θέση όπου φτάνει άμεσα το χέρι
- Μπορείτε να πιάνετε γρήγορα τα εργαλεία χάρη στις θηλιές συγκράτησης στα πλάγια
Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο προϊόν
- Η εξάρτυση ασφαλείας αντέχει σε φορτία έως 140 kg
- Εάν δεν χρησιμοποιούνται με αναδέτη οι δύο θηλιές στέρνου στην εξάρτυση ασφαλείας, πρέπει να συνδεθούν με καραμπίνερ
- Εάν οι θηλιές στέρνου χρησιμοποιούνται ως σημείο αγκύρωσης στην εξάρτυση ασφαλείας, θα πρέπει να συνδεθούν στο καραμπίνερ του αναδέτη
- Όταν χρησιμοποιείται ιμάντας προστασίας από πτώση και αναδέτης, το βάρος του χρήστη στον αναδέτη έχει αποφασιστική σημασία
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!