Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κράνος Προστασίας Έξι Σημείων Economy
Ανθεκτικό κράνος προστασίας με 6 σημεία στήριξης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υλικό: HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο)
- Ανάρτηση: Πλαστική
- Στηρίγματα: 6 σημεία
- Αντιιδρωτική ταινία: Ύφασμα
- Αερισμός: Όχι
- Βάρος: 356 γρ.
- Ελάχιστη θερμοκρασία: -20°C
- Μέγιστη θερμοκρασία: +50°C
- Διηλεκτρική αντοχή: 440 V c.a.
- Ρύθμιση με το χέρι
- Διαθέσιμο σε: Άσπρο, Κίτρινο, Μπλε και Κόκκινο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!