Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κράνος Προστασίας Έξι Σημείων Economy

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κράνος Προστασίας Έξι Σημείων Economy

Ανθεκτικό κράνος προστασίας με 6 σημεία στήριξης.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις
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
  • Υλικό: HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο)

  • Ανάρτηση: Πλαστική

  • Στηρίγματα: 6 σημεία

  • Αντιιδρωτική ταινία: Ύφασμα

  • Αερισμός: Όχι

  • Βάρος: 356 γρ.

  • Ελάχιστη θερμοκρασία: -20°C

  • Μέγιστη θερμοκρασία: +50°C

  • Διηλεκτρική αντοχή: 440 V c.a.

  • Ρύθμιση με το χέρι

  • Διαθέσιμο σε: Άσπρο, Κίτρινο, Μπλε και Κόκκινο