Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δαγκάνες βερνιέρου, ψηφιακές
Δαγκάνες βερνιέρου με ροδάκι κύλισης, βίδα ασφάλισης και βαθύμετρο.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μονάδα μέτρησης: Μετρικό σύστημα ή ίντσες, απευθείας μετατροπή
- Ψηφιακή οθόνη LCD 10 mm
- Συμβατό με έξοδο δεδομένων RS 232
- Μπαταρία: Μπαταρία οξειδίου του αργύρου 1,5 V (SR44)
- Ενδεικτική λυχνία παρακολούθησης τάσης μπαταρίας στην οθόνη
- Αυτόματη απενεργοποίηση στα 5 λεπτά.
- Ανοξείδωτος χάλυβας, σκληρυμένος και εξομαλυμένος
- Εξομαλυμένες και γυαλισμένες επιφάνειες μέτρησης
- Με βίδα ασφάλισης
- Επίπεδο βυθόμετρο
- Πίνακας σπειρωμάτων στο πίσω μέρος, βαθύμετρο στη δαγκάνα
Παραδίδεται μέσα σε πλαστικό κουτί.
Οι δαγκάνες έχουν δύο βραχίονες μέτρησης σε κάθε πλευρά για τη μέτρηση εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων. Οι δαγκάνες έχουν επίσης βαθύμετρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για τη μέτρηση οπών διάτρησης. Οι δαγκάνες διαθέτουν πίνακα στο πίσω μέρος για εύρεση της διαμέτρου των οπών διάνοιξης κατά την κοχλιοτόμηση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!