Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL® PLUS
Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 3
Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 4
Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 5
Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 6
Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 7
Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 8

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κολλητική ταινία στεγανοποίησης EURASOL® PLUS

Ειδική κολλητική ταινία για συγκόλληση σε γωνίες και ακμές

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Δοκιμασμένη αντοχή στη γήρανση


  • Μέγιστη ασφάλεια χάρη στις δοκιμές αεροστεγανότητας θυρών

  • Προστατεύει από την υγρασία και την ανάπτυξη μούχλας στη μόνωση


Εξαιρετική αρχική και τελική προσκόλληση


Γρήγορη, εύκολη και ασφαλής εφαρμογή



Εύκαμπτο υλικό υποστήριξης


Προσαρμόζεται πολύ καλά σε ανοίγματα



Χαρτί που αποκολλάται σε δύο τμήματα ξεχωριστά


Πολύ γρήγορη και βολική συγκόλληση σε ακμές και γωνίες



Δεν περιέχει διαλύτες



Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

  • Προϊόν πιστοποιημένο για αντοχή στη θερμική γήρανση και την αντοχή στην υγρασία από το Πανεπιστήμιο του Kassel

  • Τεκμηρίωση αεροστεγούς σφράγισης από το Ινστιτούτο Φυσικής Κτιρίων Fraunhofer στη Στουτγάρδη, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 18055/DIN EN 42 και DIN V 4108-7/prEN 12114

  • GEG


EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Ανακοίνωση

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από λίπη, πριονίδια και σκόνη. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συσσώρευσης λιμνάζοντος νερού στις κολλημένες περιοχές.

Περιοχή εφαρμογής
  • Προϊόν πιστοποιημένο για αντοχή στη θερμική γήρανση και την αντοχή στην υγρασία από το Πανεπιστήμιο του Kassel

  • Τεκμηρίωση αεροστεγούς σφράγισης από το Ινστιτούτο Φυσικής Κτιρίων Fraunhofer στη Στουτγάρδη, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 18055/DIN EN 42 και DIN V 4108-7/prEN 12114

  • GEG


EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.