Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ταινία στεγανοποίησης EPDM Εξωτερικός χώρος
Ταινία στεγανοποίησης EPDM Εξωτερικός χώρος - 1
Ταινία στεγανοποίησης EPDM Εξωτερικός χώρος - 2
Ταινία στεγανοποίησης EPDM Εξωτερικός χώρος - 3
Ταινία στεγανοποίησης EPDM Εξωτερικός χώρος - 4
Ταινία στεγανοποίησης EPDM Εξωτερικός χώρος - 5
Ταινία στεγανοποίησης EPDM Εξωτερικός χώρος - 6
Ταινία στεγανοποίησης EPDM Εξωτερικός χώρος - 7

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ταινία στεγανοποίησης EPDM Εξωτερικός χώρος

Διαπνέουσα, ελαστική και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες ταινία στεγανοποίησης με αυτοκόλλητες λωρίδες μίας όψης

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Αδιάβροχη και διαπνέουσα


  • Παρέχει αξιόπιστη στεγανοποίηση από το εξωτερικό νερό

  • Ταυτόχρονα, η μεμβράνη έχει επαρκή διαπερατότητα διάχυσης ώστε να επιτρέπει τη διάχυση των υδρατμών από το εσωτερικό στο εξωτερικό, οπότε εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς από την υγρασία στα κτίρια


Εξαιρετικά υψηλή ελαστικότητα


  • Βέλτιστη ασφάλεια σε περίπτωση μετακίνησης εξαρτημάτων

  • Εύκολη εφαρμογή χάρη στην ευκαμψία της ταινίας


Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες


  • Υλικό υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μόνιμη ασφαλή στεγανοποίηση

  • Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV


Ασφαλής τοποθέτηση σε ανομοιόμορφες επιφάνειες


Επιτυγχάνεται επίσης αξιόπιστη τοποθέτηση σε ελαφρώς ανομοιόμορφες κατασκευαστικές επιφάνειες, όταν συνδυάζεται με κολλητική ταινία στεγανοποίησης EPDM.



Καλή συμβατότητα με την άσφαλτο

Ανακοίνωση

Ακατάλληλη για στεγανοποίηση στις περιοχές που έρχονται σε επαφή με το έδαφος/ακατάλληλη για στεγανοποιήσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18533.


Η ταινία δεν μπορεί να σοβατιστεί.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.