Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πυροσβεστήρας 6kg
Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Κατηγορίες κατάσβεσης: ABC
- Πυροσβεστικό μέσο: Κόνις
- Μονάδα μόνιμης πίεσης με μανόμετρο
- Δοχείο με πυροσβεστικό μέσο από χαλύβδινη λαμαρίνα υψηλής ποιότητας
- Ακλόνητη τοποθέτηση χάρη στο σταθερό πέλμα στήριξης
- Ανθεκτικό εξάρτημα σύνδεσης από ορείχαλκο
- Περιλαμβάνει επιτοίχιο στήριγμα
Διάστημα ελέγχου 24 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής.
Ο πυροσβεστήρας κόνεως των 6 kg είναι ιδανικός για χρήση σε κτίρια κατοικιών, γραφεία, συνεργεία, γκαράζ και οχήματα και συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 3.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!