Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βάση φιλιέρας DIN EN 22568 Performance

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βάση φιλιέρας DIN EN 22568 Performance

Βάση φιλιέρας Performance κατασκευασμένη από ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση για την τοποθέτηση κυλινδρικών φιλιέρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 22568, DIN EN 24231 και το εργοστασιακό πρότυπο με πρόσφατα σχεδιασμένο, ενισχυμένο σώμα, καθώς και λαβές από χάλυβα με μαύρη επικάλυψη για πολύ υψηλά φορτία.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ασφαλής εργασία, ακόμα και με τη χρήση μεγάλων δυνάμεων


Πολύ υψηλή φέρουσα ικανότητα σε σύγκριση με τα τυπικά μοντέλα, χάρη στη νέα γεωμετρία εργαλείων και τη νέα διαδικασία παραγωγής με αυστηρότερες ανοχές παραγωγής



Άνετος χειρισμός


Ανθεκτικές βίδες ασφάλισης με λεπτή σταυρωτή ράβδωση, που λειτουργούν ομαλά και επιτρέπουν τη σπειροτόμηση χωρίς κατσαβίδι



Διατηρήσιμη παραγωγή


Χαλύβδινες λαβές με μαύρη επικάλυψη και σώμα φιλιέρας με επικάλυψη πούδρας