Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βάση φιλιέρας DIN EN 22568 Performance
Βάση φιλιέρας Performance κατασκευασμένη από ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση για την τοποθέτηση κυλινδρικών φιλιέρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 22568, DIN EN 24231 και το εργοστασιακό πρότυπο με πρόσφατα σχεδιασμένο, ενισχυμένο σώμα, καθώς και λαβές από χάλυβα με μαύρη επικάλυψη για πολύ υψηλά φορτία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ασφαλής εργασία, ακόμα και με τη χρήση μεγάλων δυνάμεων
Πολύ υψηλή φέρουσα ικανότητα σε σύγκριση με τα τυπικά μοντέλα, χάρη στη νέα γεωμετρία εργαλείων και τη νέα διαδικασία παραγωγής με αυστηρότερες ανοχές παραγωγής
Άνετος χειρισμός
Ανθεκτικές βίδες ασφάλισης με λεπτή σταυρωτή ράβδωση, που λειτουργούν ομαλά και επιτρέπουν τη σπειροτόμηση χωρίς κατσαβίδι
Διατηρήσιμη παραγωγή
Χαλύβδινες λαβές με μαύρη επικάλυψη και σώμα φιλιέρας με επικάλυψη πούδρας
Η φιλιέρα τοποθετείται στην εσοχή της βάσης φιλιέρας στο ύψος της μεσαίας βίδας. Αρχικά, η μεσαία βίδα σφίγγεται με κατσαβίδι. Στη συνέχεια, σφίγγονται οι δύο αντίθετες βίδες, έτσι ώστε η φιλιέρα να σφιχτεί σωστά. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι δύο άλλες βίδες που ασφαλίζουν τελικά τη φιλιέρα. Στη συνέχεια, η φιλιέρα τοποθετείται κατακόρυφα πάνω στο τεμάχιο επεξεργασίας. Χάρη στις δύο λαβές, μπορεί πλέον να ασκηθεί μεγαλύτερη δύναμη και η κοπή είναι εύκολη. Οι φιλιέρες "HSS Performance" και "HSCo Multi Performance" μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις δύο πλευρές χάρη στην αμφίπλευρη κόψη τους. Κατά την κοπή. πρέπει να χρησιμοποιείται επαρκής ποσότητα λιπαντικού. Μετά από δύο περιστροφές, η κοπή σπάει με σύντομη επαναφορά προς τα πίσω.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!