Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονάδα ασφαλούς τύλιξης καλωδίου EKA-S
Πρακτικό καρούλι περιτύλιξης ηλεκτρικού καλωδίου με καλώδιο από καουτσούκ υψηλής ποιότητας H07RN-F για τάξη και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ασφαλής και άνετη εργασία
Το καλώδιο οδηγείται από αριστερά προς τα δεξιά καθώς τυλίγεται, οπότε εμποδίζεται ο σχηματισμός κόμπων. Η λειτουργία πέδησης ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης εκτίναξης του καλωδίου σε περίπτωση ακούσιας απελευθέρωσης.
Προστασία από τη ρύπανση
Το ανθεκτικό, κλειστό πλαστικό περίβλημα προστατεύει το καλώδιο και το μηχανισμό περιτύλιξης από σκόνη και άλλους ρύπους.
Θερμικός ασφαλειοδιακόπτης που εμποδίζει την υπερφόρτωση
Ο μηχανισμός προστασίας ενεργοποιείται αν το καλώδιο δεν έχει τυλιχτεί επαρκώς και παράγεται θερμότητα λόγω διέλευσης μεγάλης ποσότητας ρεύματος.
Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή
Το στήριγμα εξασφαλίζει σταθερή τοποθέτηση σε ίσιες επιφάνειες.
Προστασία από ξένα στερεά αντικείμενα μεγαλύτερα από 1 mm και από εκτίναξη νερού
Εάν ψεκαστεί νερό πάνω στο περίβλημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση, δεν υπάρχει καμία αρνητική επίπτωση.
Περιλαμβάνεται στην παράδοση
- Βραχίονας στερέωσης, πλήρης
- Με καλώδιο σύνδεσης 1,25 m, χωρίς φις
- Φις DEMKO (μόνο αρ. είδους 07740176)
Ο βαθμός προστασίας IP44 δεν θα είναι πλέον εγγυημένος εάν αντικατασταθεί το φις.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!