Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κουμπωτή ελαστική βαλβίδα επιβατικών αυτοκινήτων Eco
Με ημερομηνία παραγωγής χαραγμένη με λέιζερ στο στέλεχος της βαλβίδας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Παραγωγή σύμφωνα με τον E.T.R.T.O
(Ευρωπαϊκός Τεχνικός Οργανισμός Ελαστικών και Σώτρων)
Παράδειγμα ημερομηνίας κατασκευής χαραγμένης με λέιζερ στο σώμα της βαλβίδας:
Το 4511 αντιπροσωπεύει την 45η εβδομάδα του 2011
Η μερική συναρμολόγηση (TM) εξοικονομεί χρόνο και χρήμα
Πλαστικές τάπες μέσα σε σακούλα πολυαιθυλενίου
Πρόσθετη στεγανοποίηση
Η τάπα της βαλβίδας είναι από επινικελωμένο ορείχαλκο με υλικό στεγανοποίησης (MK)
Εάν γίνει αποθήκευση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7716, συνιστούμε την εγκατάσταση των ελαστικών βαλβίδων εντός 24 μηνών από την παραγωγή τους. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η σωστή τοποθέτηση με χρήση κατάλληλου εργαλείου (Εργαλείο τοποθέτησης βαλβίδων, αρ. είδους 071554 04 ) και επαρκούς ποσότητας λιπαντικού (Πάστα στερέωσης ελαστικών, αρ. είδους 08901241 ή Πάστα στερέωσης ελαστικών, αρ. είδους 08901221 )
Περιορισμός ταχύτητας:
- Σε ελαστικά χωρίς αεροθαλάμους σε αυτοκίνητα, με ταχύτητες >210 km/h (V, W, Y ή ZR), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικές βαλβίδες (με σφιγκτήρα) ή στηρίγματα βαλβίδων για περιορισμό της παραμόρφωσης των βαλβίδων υπό γωνία 25° το ανώτερο.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σχεδίαση της ζάντας εξασφαλίζει ήδη ότι δεν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης εκτροπής των βαλβίδων. (Αυτό πρέπει να ελέγχεται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση από τον χρήστη).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!