Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γάντια προστασίας E-100
Γάντια γενικής χρήσης που συνδυάζουν την οικολογική συμπεριφορά με τις εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Επικάλυψη από φυσικό, στιβαρό λάτεξ ανθεκτικό στην τριβή με καλή ξηρή και υγρή πρόσφυση
Καλές ιδιότητες προστασίας από κοψίματα και από τη θερμότητα
- Βραχυπρόθεσμη προστασία σε θερμοκρασίες έως 250 °C
- Επίπεδο προστασίας από τα κοψίματα B
Το ύφασμα της επένδυσης συμβάλλει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων χάρη στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών
Συσκευασία 100% χωρίς πλαστικό
Κατάλληλο για εργασίες κηπουρικής και διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, μεταξύ άλλων εφαρμογών. Για γενική χρήση σε μηχανολογικές εργασίες, εργασίες συναρμολόγησης και δραστηριότητες σε άλλους κλάδους, για εργασίες με χαμηλές απαιτήσεις προστασίας από τα κοψίματα, όπως εργασίες συσκευασίας, συντήρησης, σέρβις και εργασίες με θερμαινόμενα αντικείμενα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!