Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μαγνητική θήκη για μύτες 1/4 ίντσας
Πρωτοποριακή μαγνητική θήκη για μύτες με τσοκ γρήγορης αλλαγής και χιτώνιο οδήγησης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γρήγορη και εύκολη αλλαγή μυτών
- Αν δεν μετακινηθεί το χιτώνιο, η μύτη ωθείται μέσα στη βάση
- Η μύτη κλειδώνει αυτόματα - για ασφαλή εφαρμογή χωρίς ταλαντεύσεις
- Εύκολο ξεκλείδωμα χάρη στο τσοκ γρήγορης αλλαγής με ελατηριωτό μηχανισμό
Τέλεια συγκράτηση και άνετη εργασία
- Τσοκ γρήγορης αλλαγής με ραβδώσεις για τέλεια συγκράτηση και μαύρο χιτώνιο οδήγησης από αλουμίνιο για άνετη εργασία
- Το χιτώνιο δεν περιστρέφεται μαζί με τη μύτη
Πολύ λεπτή σχεδίαση
- Πολύ λεπτή θήκη για μύτες, μέγ. διάμ 11,5 mm
- Προϊόν κατάλληλο για περιορισμένους χώρους
Για μύτες με εξαγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3126
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!