Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Θήκη για μύτες κατσαβιδιού 1/4 ίντσας, μαγνητική
Θήκη για μύτες με λειτουργία γρήγορης αλλαγής με το ένα χέρι
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πολύ γρήγορη και απλή αντικατάσταση της μύτης
Λειτουργία γρήγορης αλλαγής με ένα χέρι: Πατήστε ελαφρά το κουμπί για εκτόξευση της μύτης προς τα εμπρός.
Πρόσβαση σε κεφαλές βιδών που βρίσκονται σε βαθιά και δυσπρόσιτα σημεία
Πολύ λεπτή σχεδίαση (μέγ. ∅ 10,5 mm)
Για μύτες με εξαγωνική κεφαλή κατά DIN 3126
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!