Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι Μηχανής Dynamic AF 10W40
Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης (SHPD) κορυφαίας τεχνολογίας για σύγχρονους κινητήρες Diesel
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- την απόλυτη λίπανση του κινητήρα στην εκκίνηση
- την συνεχή λειτουργία του ακόμα και σε ακραίες συνθήκες
- την προστασία του από κάθε είδους φθορά, επικαθίσεις, γυάλισμα χιτωνίων, οικονομία καυσίμου και συντήρησης
Ιδανικό για σύγχρονους κινητήρες Euro IV (χωρίς απαίτηση λιπαντικών Low Saps) Euro II-III και μικτούς στόλους επιχειρήσεων
Για μεγάλα διαστήματα αλλαγών
- ACEA E7/E5/E3/A3/B3/B4
- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL
- MB 228.3/229.1
- MAN Μ3275
- Volvo VDS-3
- MTU Oil Type 2
- Mack EO-M Plus
- Renault RLD-2
- CAT ECF-1
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!