Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας Σειρά W.TEC, πλατύ σχήμα
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας Σειρά W.TEC, πλατύ σχήμα - 1
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας Σειρά W.TEC, πλατύ σχήμα - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας Σειρά W.TEC, πλατύ σχήμα

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 12 εκδόσεις
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
Γενικά:


Ροδέλα ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο DIN 25201 για αποφυγή της χαλάρωσης σε συνδέσεις με πλευρικά φορτία, δονούμενες βιδωτές συνδέσεις και βιδωτές συνδέσεις που υφίστανται ταλαντώσεις.



Αντοχή στη διάβρωση:


600 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - σε σύγκριση: 96 ώρες, κίτρινος επιψευδαργυρωμένος (A2C)



Λειτουργία:


Εξαιρετικά ασφαλής στερέωση, καθώς οι σφηνοειδείς επιφάνειες παίρνουν κλίση προς τα πάνω ανάμεσα στις δύο ροδέλες ασφαλείας. Η βιδωτή σύνδεση στερεώνεται μέσω της προ-τάνυσης αντί μέσω της τριβής.



Πλεονεκτήματα:


  • Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση (οι σφηνοειδείς ροδέλες ασφαλείας είναι ήδη κολλημένες σε ζεύγη)

  • Δοκιμασμένο σύστημα για εξάρτημα σταθεροποίησης βιδών (στοιχεία ασφάλισης που εμποδίζουν το ξεβίδωμα), σε υψηλές και χαμηλές μηχανικές τάσεις

  • Ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για δυναμικό κλείδωμα - συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου χρησιμοποιούνται λιπαντικά

  • Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές χωρίς απώλεια ποιότητας

  • Προστατεύει τις επιφάνειες

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με βίδες υψηλής αντοχής 8.8, 10.9 και 12.9 και με τα αντίστοιχα παξιμάδια

  • Διατίθεται σε έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα ή απλού χάλυβα (δυνατότητα χρήσης άλλων υλικών κατόπιν αιτήματος)

  • Με στενή και πλατιά επιφάνεια επαφής
Ανακοίνωση

Στις συνδέσεις με βίδα-παξιμάδι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ζευγάρι σφηνοειδών ροδελών ασφαλείας κάτω από την κεφαλή της βίδας και κάτω από το παξιμάδι. Για τις συνιστώμενες ροπές σύσφιγξης, ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες στον κατάλογο DIN/ISO.