Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, σειρά W.TEC Στενό σχήμα
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, σειρά W.TEC Στενό σχήμα  - 1
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, σειρά W.TEC Στενό σχήμα  - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, σειρά W.TEC Στενό σχήμα

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 15 εκδόσεις

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Γενικά:


Ροδέλες ασφαλείας κατά το DIN 25201 για αποφυγή της χαλάρωσης σε συνδέσεις με πλευρικά φορτία, συνδέσεις όπου οι βίδες υπόκεινται σε κραδασμούς και βιδωτές συνδέσεις που υπόκεινται σε ταλαντώσεις.



Αντοχή στη διάβρωση:


600 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — σε σύγκριση: 96 ώρες κίτρινη γαλβανισμένη (A2C)



Λειτουργία:


Η κλίση της σφηνοειδούς επιφάνειας μεταξύ των δύο ροδελών ασφαλείας δημιουργεί εξαιρετικά ασφαλές κλείδωμα. Η βιδωτή σύνδεση κλειδώνει μέσω της προ-τάνυσης αντί μέσω της τριβής.



Πλεονεκτήματα:


  • Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση (οι σφηνοειδείς ροδέλες ασφαλείας είναι ήδη κολλημένες σε ζεύγη)

  • Δοκιμασμένο σύστημα για εξάρτημα σταθεροποίησης βιδών (στοιχεία κλειδώματος που εμποδίζουν το ξεβίδωμα), σε υψηλές και χαμηλές μηχανικές τάσεις

  • Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για δυναμικά φορτία, ακόμα και όταν γίνεται χρήση λιπαντικών

  • Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές χωρίς απώλεια ποιότητας

  • Δεν καταπονεί τις επιφάνειες

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με βίδες υψηλής αντοχής 8.8, 10.9 και 12.9 και τα αντίστοιχα παξιμάδια

  • Διατίθεται σε έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα ή απλού χάλυβα (δυνατότητα χρήσης άλλων υλικών κατόπιν αιτήματος)

  • Με στενή και φαρδιά επιφάνεια επαφής
Ανακοίνωση

Για τις συνιστώμενες ροπές σύσφιγξης, ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες στον κατάλογο DIN/ISO.