Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλήρης έκταση DWD XP Tipmatic Plus
Το σύστημα του μηχανικού ανοίγματος ενεργοποιείται όταν πατάτε ελαφριά οποιοδήποτε σημείο σε ολόκληρο το μπροστινό πάνελ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βέλτιστη πρόσβαση σε αποθηκευμένα είδη
Χάρη στην πλήρη έκταση του συρταριού
Ασφαλές κλείσιμο
Χάρη στο σύστημα συγκράτησης
Ακριβής ρύθμιση του μπροστινού διάκενου (+2/-1 mm)
Χάρη στη ρύθμιση βάθους και στις δύο πλευρές
Δεν απαιτείται τροποποίηση των συρταριών
Ενσωματωμένο προστατευτικό αποσύνδεσης από τον μεντεσέ και μεταφοράς
Η ενεργοποίηση σε ολόκληρο το μπροστινό μέρος απαιτεί ελάχιστο μπροστινό διάκενο 4 mm, με πλάτος μονάδας έως 1.200 mm και μπροστινό ύψος έως 300 mm. Όταν το μπροστινό μέρος έχει ύψος μεγαλύτερο από 300 mm, απαιτείται μεγαλύτερο μπροστινό διάκενο.
Οι διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Συνιστούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα εργασίας:
- 1. Κάντε προκαταρκτική διάτρηση για τον οδηγό
- 2. Τοποθετήστε τον οδηγό διάτρησης Tipmatic Plus και διασφαλίστε οπή διάτρησης για μηχανισμό μανδάλωσης Tipmatic Plus
- 3. Συνδέστε τον οδηγό και τον μηχανισμό μανδάλωσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!