Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλευρικό τοίχωμα συρταριού DWD XP
Πλευρικό τοίχωμα συρταριού DWD Dynamic XP
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ένα μονό πλευρικό τοίχωμα είναι κατάλληλο για όλες τις ράγες Dynamic-XP 40 (275 έως 550 mm) και 60 kg (για 600 και 650 mm).
- Από χαλύβδινο προφίλ.
- Για επιφάνειες πάχους 16 mm.
- Πλευρική έκκεντρη ρύθμιση ±1,5 mm στη δεξιά πλευρά. Η αριστερή πλευρά ρυθμίζεται αυτόματα.
- Μπροστινή τοποθέτηση σε Zamac, στερέωση με κλιπ στο πλευρικό τοίχωμα, στερέωση με βίδα διαμέτρου 3,5 mm στην μπροστινή πλευρά.
- Χρώμα: γκρι αλουμινίου, λευκό και γραφίτης.
- Τα εξαρτήματα στερέωσης μπροστά/πίσω πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
- Όλοι οι αριθμοί ειδών με* δεν περιλαμβάνουν διακοσμητικά καλύμματα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!