Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλείο δοκιμής υγρού φρένων
Γρήγορος, εύκολος και ακριβής έλεγχος του περιεχόμενου νερού σε όλα τα υγρά φρένων με βάση την πολυγλυκόλη (DOT3/ DOT4 και DOT5.1)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύχρηστο εργαλείο ελέγχου με κλιπ στερέωσης
Πρακτική στερέωση στην τσέπη του στέρνου
Ενιαίο κουμπί για γρήγορο έλεγχο και αλλαγή λειτουργίας
Δυνατότητα εύκολα κατανοητής λειτουργίας
Σχεδίαση μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους
Περίπου 55 g με μπαταρίες
Γρήγορη και ακριβής μέτρηση
Υποστηρίζει εργασίες σέρβις, δυνατότητα παρουσίασης απευθείας στον πελάτη
Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
Έλεγχος μπαταρίας και ετοιμότητας λειτουργίας
Το περίβλημα κατασκευάζεται από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοΐνα
Ανθεκτικό στα οξέα, τις βάσεις, τα κτυπήματα και τη θραύση. Μεγάλη διάρκεια ζωής.
Αυτόματη απενεργοποίηση
Απενεργοποίηση για εξοικονόμηση μπαταρίας μετά από ένα λεπτό περίπου
Φως LED
Δείχνει την εμβάπτιση των ακροδεκτών μέτρησης στο δοχείο υγρών φρένων και την ύπαρξη σωματιδίων ρύπων σ‘ αυτό.
Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Παραγωγή και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 61010-1
Για κάθε επιθεώρηση και service οχημάτων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!