Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πένσα πολλαπλών χρήσεων VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή σκληρών και μαλακών συρμάτων και καλωδίων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Μακριά λεπίδα κατάλληλη και για πιο χοντρά καλώδια
- Μονοκόμματη λαβή με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση
- Θύρα εστίας για πιάσιμο στρογγυλών υλικών
- Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη
- Σύνδεσμος επικάλυψης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!