Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ροδέλα διαχωριστήρα
Ροδέλα διαχωριστήρα (δίσκος αντιστάθμισης), ανοχή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, ακάλυπτος χάλυβας ψυχρής έλασης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι ροδέλες διαχωριστήρα/δίσκοι αντιστάθμισης χρησιμοποιούνται για εξισορρόπηση των υπαρχουσών ανοχών κατά την τοποθέτηση και στερέωση ενός άξονα ή άλλων μηχανικών εξαρτημάτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ως δακτύλιοι αποστάτη για ελαχιστοποίηση του φυσιολογικού τζόγου που προκύπτει από τις ανοχές παραγωγής των δακτυλίων συγκράτησης και των πριτσινιών.
Ο αριθμός είδους υποδεικνύει τα εξής: 0420 10 203
- >Αριθμός προθέματος
- >Εσωτερική διάμετρος
- >Εξωτερική διάμετρος
- Το τελευταίο ψηφίο είναι το πάχος:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!