Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδί για τσοκ DIN 1814 Performance, ρυθμιζόμενο
Ρυθμιζόμενο κλειδί για τσοκ Performance για την τοποθέτηση εργαλείων χειρός, με τετραγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 10, με ανασχεδιασμένο ενισχυμένο σώμα και ραβδωτές λαβές για πολύ υψηλά φορτία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ακρίβεια εντοπισμού
Επεξεργασμένες με ακρίβεια, σκληρυμένες σιαγόνες σύσφιξης με ενσωματωμένη εγκοπή. Ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας, δημιουργούνται μόνο ελάχιστες ακτίνες στις εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες. Οι κινητές σιαγόνες ασφαλίζονται στη λαβή με κοπίλια. Χάρη σε αυτόν τον πρωτοποριακό τύπο στερέωσης, αποτρέπεται η χαλάρωση των βιδωτών συνδέσεων σπειρώματος
Άνετος χειρισμός
Οι λαβές με λεπτές εγκάρσιες ραβδώσεις διασφαλίζουν την εργασία ακόμη και σε συνθήκες υψηλού βαθμού μόλυνσης. Για χρήση σε περιορισμένους χώρους, είναι εύκολο να ξεβιδώσετε μια λαβή
Ασφαλής εργασία, ακόμα και με τη χρήση μεγάλων δυνάμεων
Πολύ υψηλή φέρουσα ικανότητα σε σύγκριση με τα τυπικά μοντέλα
Διατηρήσιμη παραγωγή
Χαλύβδινες λαβές με μαύρη επικάλυψη και σώμα μανέλας κολαούζου με επικάλυψη πούδρας
Ρυθμιζόμενη μανέλα κολαούζων για την τοποθέτηση εργαλείων χειρός με τετραγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 10, όπως κολαούζα χειρός, γλύφανα ή εξολκείς βιδών.
Η κινητή σιαγόνα της μανέλας κολαούζου ασφαλίζει χαλαρώνοντας τη λαβή. Στη συνέχεια, το τετράγωνο στέλεχος του κολαούζου χειρός τοποθετείται στο διάκενο που προκύπτει. Γυρίζοντας ξανά τη λαβή, το κολαούζο χειρός σφίγγει ανάμεσα στις σιαγόνες και στερεώνεται εκεί. Το εργαλείο σύσφιγξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χειροκίνητη κοπή σπειρωμάτων.
Για τον λόγο αυτό έχει διανοιχτεί εκ των προτέρων μια οπή στο εξάρτημα εργασίας. Τώρα, το τρυπάνι διαθέτει κατάλληλο ψυκτικό/λιπαντικό και είναι τοποθετημένο κατακόρυφα. Χάρη στις δύο λαβές, μπορεί να εφαρμοστεί μεγάλη δύναμη και η κοπή είναι εύκολη. Κατά τη χειροκίνητη κοπή σπειρώματος, είναι σημαντικό να φροντίζετε να περιστρέφεται το τρυπάνι αντίστροφα σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να σπάσουν τα ρινίσματα που έχουν δημιουργηθεί.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!