Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κιτ πρώτων βοηθειών για αυτοκίνητο DIN 13164:2022
Κιτ πρώτων βοηθειών για αυτοκίνητο DIN 13164:2022 - 1
Κιτ πρώτων βοηθειών για αυτοκίνητο DIN 13164:2022 - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κιτ πρώτων βοηθειών για αυτοκίνητο DIN 13164:2022

Κιτ πρώτων βοηθειών

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 ρολό τσιρότου, DIN 13 019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 4 αυτοκόλλητοι επίδεσμοι, DIN 13 019-E, 10 cm x 6 cm

  • 2 γάζες ακροδακτύλων, DIN 13 019, 5 cm x 4 cm

  • 2 γάζες δακτύλων, DIN 13 019, 12 cm x 2 cm

  • 2 τσιρότα DIN 13 019, 7,2 cm x 1,9 cm

  • 4 τσιρότα DIN 13 019, 7,2 cm x 2,5 cm

  • 1 γάζα σε φάκελο, DIN 13 151-K (αποστειρωμένη)

  • 2 γάζες σε φάκελο, DIN 13 151-M (αποστειρωμένες)

  • 1 γάζα σε φάκελο, DIN 13 151-G (αποστειρωμένη)

  • 1 επίδεσμος, DIN 13 152-A (αποστειρωμένος)

  • 6 κομπρέσες 100 mm x 100 mm (αποστειρωμένες)

  • 1 θερμική κουβέρτα χρυσαφί/ασημί χρώματος, 2.100 mm x 1.600 mm

  • 2 ελαστικοί επίδεσμοι, DIN 61 634-FB 6, 4 m x 6 cm

  • 3 ελαστικοί επίδεσμοι, DIN 61 634-FB 8, 4 m x 8 cm

  • 1 τριγωνικός επίδεσμος, DIN 13 168-D

  • 1 ψαλίδι, DIN 58 279-A 145

  • 2 μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος

  • 4 γάντια βινυλίου μίας χρήσης, μέγεθος L, DIN EN 455-1, 2, 3

  • 2 μάσκες προσώπου, ελάχ. τύπος I, DIN EN 14683

  • 1 οδηγός πρώτων βοηθειών

  • 1 λίστα περιεχομένων
Ανακοίνωση

Τα περιεχόμενα συμμορφώνονται με το τρέχον πρότυπο DIN 13164:2022