Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 ρολό τσιρότου DIN 13 019 - A, 5x 2,5 cm
- 1 συλλογή τσιρότων, 14 τεμάχια, DIN 13 019
- 2 μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος
- 1 φακελάκι αντισηπτικού DIN 13 151 - K
- 2 φακελάκια αντισηπτικού DIN 13 151 - M
- 1 φακελάκι αντισηπτικού DIN 13 151 - G
- 1 επίδεσμος DIN 13 152 - A
- 2 μάσκες προσώπου τύπου 1 DIN EN 14683
- 3 ελαστικοί επίδεσμοι, DIN 61 631 - MB - 8 ρεγιόν/βαμβάκι, 8 cm x 4 m
- 2 ελαστικοί επίδεσμοι, DIN 61 631 - MB - 6 ρεγιόν/βαμβάκι, 6 cm x 4 m
- 3 κομπρέσες 100 x 100 mm, 1x 2 τμχ., από χαρτί σύμφωνα με το πρότυπο DIN 58953-2
- 1 τριγωνικός επίδεσμος DIN 13 168 - D
- 1 ψαλίδι DIN 58 279 - A 145
- 1 θερμική κουβέρτα χρυσαφί/ασημί χρώματος 1600 x 2100 mm
- 4 γάντια μίας χρήσης
- 1 φυλλάδιο πρώτων βοηθειών σε 6 γλώσσες
- 1 λίστα περιεχομένων
Τα περιεχόμενα συμμορφώνονται με το τρέχον πρότυπο DIN 13164:2022
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!