Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης/χωρίς πούδρα Τυπικό μπλε χρώμα
Αδιάβροχα, ελαφριά γάντια μίας χρήσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γάντια προστασίας από νιτρίλιο
- Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη
- Χωρίς πούδρα
- Φοριούνται και από δύο πλευρές
- Πάχος υλικού (+/- 0,03): 0,12 mm
- Συνολικό μήκος 240 mm
Βάρος
- M 4,800 g
- L 5,300 g
- XL 5,700 g
Πρότυπα ΕΝ
- EN ISO 21420
- EN 374-1:2016
- EN 374-5:2016
- Κατ. III
- Εργασίες εργαστηρίου
- Φαρμακευτική και χημική βιομηχανία, ηλεκτρομηχανικές κατασκευές
- Διακόσμηση, βαφή με σπρέι και στίλβωση
- Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης
- Εργασίες συνεργείου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!