Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φορτιστής συνεργείου DEFA 125/60 A 12/24 V
Ευέλικτος και αποτελεσματικός φορτιστής μπαταριών, κατάλληλος για όλα τα είδη μπαταριών οχημάτων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ο φορτιστής συνεργείου DEFA 125A είναι βασισμένος σε σύγχρονη τεχνολογία μεταγωγής και συμβάλλει στη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης και της ανθεκτικότητας των μπαταριών. Είναι συμβατός με όλους τους τύπους μπαταριών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών τύπου WET, AGM, EFB, GEL και των μπαταριών ιόντων λιθίου. Καθώς είναι ικανός να παρέχει συνεχές ρεύμα εξόδου 125 A, ο φορτιστής συνεργείου 125A είναι ιδανικός για όλες τις εργασίες προγραμματισμού και διαγνωστικού ελέγχου σε ECU. Με την εύκολα κατανοητή οθόνη και τις επιλογές στο μενού έχετε έναν ευέλικτο και ευπροσάρμοστο φορτιστή συνεργείου για κάθε εργασία.
Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
Εύκολα κατανοητή διεπαφή χειρισμού, οθόνη με μενού στην τοπική γλώσσα και έξυπνες λειτουργίες. Ο ανεμιστήρας που ελέγχεται βάσει θερμοκρασίας ελαχιστοποιεί τον θόρυβο κατά τη λειτουργία.
Βέλτιστη φόρτιση
Ο φορτιστής αντισταθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη λειτουργία φόρτισης όσο και στη λειτουργία παροχής ρεύματος.
Λειτουργία Expert
Η τάση φόρτισης, η ένταση ρεύματος φόρτισης και η φόρτιση συντήρησης μπορούν να ρυθμίζονται από τον χρήση.
Ασφάλεια
Ο φορτιστής συνεργείου 125A διαθέτει προστασία κατά των σπινθήρων, κατά της αντίστροφης πολικότητας και κατά των βραχυκυκλωμάτων.
Ευέλικτη χρήση
Τα αποσπώμενα καλώδια συνδέονται και αποσυνδέονται εύκολα για βελτιωμένη φιλικότητα προς τον χρήστη. Τα καλώδια είναι επίσης αντικαθιστώμενα και αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φορτιστή. Ο φορτιστής μπορεί επίσης να στερεωθεί σε τοίχο
και χρησιμοποιηθεί ως φορητή συσκευή.
Ανθεκτικότητα
Ο φορτιστής είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά υλικά και διαθέτει βαθμό προστασίας IP20.
Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το φίλτρο αέρα και να το καθαρίζετε όταν χρειάζεται. Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι όλες οι επαφές είναι καθαρές και στεγνές.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!