Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ψηφιακό παχύμετρο DC1
Εργονομικό ψηφιακό παχύμετρο με πιστοποιητικό βαθμονόμησης και εύρος μετρήσεων 150 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιόπιστες μετρήσεις χάρη στο ενισχυμένο πλαστικό περίβλημα και τη σκληρυμένη και τροχισμένη σιαγόνα μέτρησης
- Πολύ ευανάγνωστη οθόνη, ακόμα και από μεγάλες γωνίες θέασης
- Χειρισμός με δύο κουμπιά, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, ρύθμιση τιμής μηδέν/εναλλαγή μεταξύ ιντσών/mm
- Επίπεδο βυθόμετρο για ακριβείς μετρήσεις βάθους
- Εύκολη μεταφορά των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με χρήση της βίδας ασφάλισης στο πάνω μέρος
- Αντικατάσταση μπαταρίας χωρίς εργαλεία, περιλαμβάνεται μπαταρία R2032
- Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας μετά από 20 λεπτά
- Πίνακας σπειρωμάτων στο πίσω μέρος του περιβλήματος
- Παρέχεται με πιστοποιητικό εργοστασιακής βαθμονόμησης
- Διατηρήστε το παχύμετρο καθαρό και στεγνό. Τα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο συρόμενο τμήμα
- Οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με βαμβακερό ύφασμα
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, ακετόνη ή άλλη οργανικούς διαλύτες
- Μην εφαρμόζετε ποτέ τάση στα εξαρτήματα των ψηφιακών παχύμετρων (π.χ. για χάραξη με ηλεκτρική ακίδα) γιατί μπορεί να υποστεί ζημιά το κύκλωμα
- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το παχύμετρο
- Καθαρίστε και στεγνώστε το ψηφιακό παχύμετρο και τα αντικείμενα προς μέτρηση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!