Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρύα ξυλόκολλα D3
Για ιδιαίτερα απαιτητικές συγκολλήσεις ξύλου σε εφαρμογές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεγάλη αντοχή στο νερό και τη θερμότητα
Απλό σύστημα διανεμητή
Αφού ξεβιδώσετε την τάπα της κόλλας, μπορείτε να γεμίσετε εύκολα τη φιάλη της κόλλας ή το ρολό της κόλλας χωρίς να λερωθείτε.
Η κόλλα γίνεται διαφανής όταν σκληραίνει
Οι αρμοί συγκόλλησης δεν φαίνονται. Οι στεγνωμένοι αρμοί της κόλλας είναι ελαστικοί.
Λόγω της διαφορετικής σύνθεσης των ουσιών που περιέχονται στο ξύλο, μπορεί, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να προκύψει μη προβλεπόμενος αποχρωματισμός, π.χ. σε ξύλο οξιάς και κερασιάς. Επιπλέον, ο σίδηρος σε συνδυασμό με το ταννικό οξύ που υπάρχει στο ξύλο μπορεί να προκαλέσει αλλαγές χρώματος στο ξύλο βελανιδιάς. Ο χρόνος επεξεργασίας και ο χρόνος πήξης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες εργασίας (π.χ. θερμοκρασία). Σε εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, το συγκολλούμενο τεμάχιο πρέπει να προστατευθεί από τις καιρικές συνθήκες και θα πρέπει να προβλεφθεί γι' αυτό κατάλληλη επιφανειακή προστασία (μόνιμη προστασία κατά της εισχώρησης υγρασίας). Λόγω των θερμοπλαστικών ιδιοτήτων της κόλλας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως. Για εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως, κατάλληλα είναι τα μη θερμοπλαστικά συγκολλητικά και η κόλλα PUR στο σύστημα δοσομέτρησης (0892100180). Το μαλάκωμα της κόλλας και η συρρίκνωση του ξύλου μπορεί να προκαλέσουν άνοιγμα των αρμών. Το ιξώδες της κόλλας ενός συστατικού D3 αυξάνεται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Ωστόσο, οι παράμετροι επεξεργασίας δεν αλλάζουν ακόμα κι αν συμβεί αυτό. Η κόλλα αποκτά και πάλι τη ρευστότητά της με ανάδευση χωρίς προσθήκη νερού. Μην προσθέσετε νερό στην κόλλα! Τα υπολείμματα κόλλας που διαφεύγουν από τον αρμό πρέπει να αφαιρούνται γιατί μπορεί να προκαλέσουν κόκκινες κηλίδες λόγω αντίδρασης με το οξυγόνο.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για δομική συναρμολόγηση, επιφανειακές συγκολλήσεις και συγκολλήσεις σανίδων και τεμαχίων από μαλακό, σκληρό και εξωτικό ξύλο. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται συγκολλήσεις σε πόρτες και κλιμακοστάσια εσωτερικών χώρων, σε έπιπλα καθιστικού. Θερμική διαστρωμάτωση διακοσμητικών μεμβρανών φινιρίσματος, για επιφανειακή συγκόλληση HPL/CPL και για επικάλυψη στατικών άκρων με καπλαμάδες και πηχάκια από συμπαγές ξύλο.
Απλώστε στη μία πλευρά, ομοιόμορφα και σε λεπτό στρώμα την κρύα ξυλόκολλα D3 με ρολό, σπάτουλα ή πινέλο ή χρησιμοποιήστε μηχάνημα εφαρμογής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!