Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κρύα ξυλόκολλα D2 Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ομάδας αντοχής D2 κατά DIN EN 204
Κρύα ξυλόκολλα D2 Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ομάδας αντοχής D2 κατά DIN EN 204 - 1
Κρύα ξυλόκολλα D2 Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ομάδας αντοχής D2 κατά DIN EN 204 - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κρύα ξυλόκολλα D2 Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ομάδας αντοχής D2 κατά DIN EN 204

Για συγκόλληση όλων των τύπων ξύλου

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Γενικής χρήσης


Κρύα ξυλόκολλα D2 έτοιμη για χρήση. Για κατασκευή θυρών και κλιμακοστασίων σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και για συναρμολογήσεις, επιφανειακές συγκολλήσεις, ενώσεις σανίδων και συγκολλήσεις τεμαχίων ξύλου.



Ρέει εύκολα


Η κόλλα ρέει εύκολα και χωρίς λεκέδες στη φιάλη ή στο ρολό εφαρμογής, εάν συνδέσετε τη στρόφιγγα στον κάδο της κόλλας.



Υψηλή ποιότητα συγκόλλησης


Καλή πρόσφυση. Οι στεγνωμένοι αρμοί της κόλλας είναι ελαστικοί.



Η κόλλα γίνεται διαφανής όταν σκληραίνει


Οι αρμοί συγκόλλησης δεν φαίνονται

Ανακοίνωση

Η επίδραση μετάλλων, σε συνδυασμό με το δεψικό οξύ του ξύλου και ειδικά του δρύινου ξύλου, μπορεί να προκαλέσει γαλάζιο αποχρωματισμό, ενώ στο ξύλο οξιάς μπορεί να προκύψει ερυθρός αποχρωματισμός. Αν η πίεση εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες πάνω από +50 °C, μπορεί να προκύψει καφέ αποχρωματισμός στα μαλακά ξύλα. Τα νωπά κατάλοιπα κόλλας καθαρίζονται με νερό. Τα παλαιότερα κατάλοιπα κόλλας μαλακώνουν με αραιωτικό νιτροκυτταρίνης και στη συνέχεια μπορούν να αφαιρεθούν. Πρέπει να αναδεύετε καλά τα περιεχόμενα πριν από την εφαρμογή και να κλείνετε πάντα ερμητικά το δοχείο μετά από τη χρήση. Ο χρόνος επεξεργασίας και ο χρόνος σκλήρυνσης επηρεάζονται σημαντικά από τις συνθήκες εργασίας, π.χ. τις θερμοκρασίες, την υγρασία, την απορροφητικότητα των υλικών, την ποσότητα εφαρμογής και τις μηχανικές τάσεις στο υλικό. Προστατέψτε από τον παγετό.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.