Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ποτηροτρύπανο με μύτη κωνικής φρέζας
Για εγκατάσταση κοιλότοιχων κυτίων κάλυψης διακοπτών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ταιριάζει με όλα τα δράπανα με τσοκ 13 mm
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Ακριβής κοπή για κυκλικές οπές διάτρησης
- Υψηλή συγκέντρωση
- Με αποσπώμενη μύτη κωνικής φρέζας
Αφαίρεση της μύτης κωνικής φρέζας για βάθη κοπής μεγαλύτερα από 32 mm
Δημιουργία ανοιγμάτων εγκατάστασης για κοιλότοιχα κυτία κάλυψης διακοπτών και κουτιά διακλαδώσεων διαμέτρου 68 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!