Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λιπαντικό ψύξης Cut+Cool Ultra
Μερικώς συνθετικό ψυκτικό γενικής χρήσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Άριστο αποτέλεσμα ψύξης με εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων
Ιδιαίτερα χαμηλό άφρισμα
Χάρη στη χαμηλή τάση σχηματισμού αφρού, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με εξαιρετικά χαμηλή σκληρότητα νερού
Υψηλός βαθμός σταθερότητας και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς
Για μεγάλη διάρκεια ζωής με ελάχιστη συντήρηση
Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
Αποτελεσματική προστασία των τεμαχίων εργασίας, των εργαλείων και των εξαρτημάτων των συστημάτων ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις
Ισχυρή λιπαντική απόδοση
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Μειωμένη θερμότητα λόγω μικρότερης τριβής
- Δυνατότητα αύξησης της ταχύτητας μηχανικής κατεργασίας
Πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών Κανόνων για τις Επικίνδυνες Ουσίες 611
Κανόνας ανάμειξης: Πρέπει πάντα να προσθέτετε το συμπυκνωμένο υγρό σε νερό και όχι το αντίστροφο!
Πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών Κανόνων για τις Επικίνδυνες Ουσίες 611
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Μερικώς συνθετικό ψυκτικό υγρό με δυνατότητα ανάμειξης με νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελαφριές έως μεσαίες μεταλλουργικές εργασίες και εργασίες λείανσης.
Αναμείξτε το ψυκτικό υγρό Cut+Cool Ultra με καθαρό νερό (ποιότητας πόσιμου νερού).
Λείανση χαλύβων και μη σιδηρούχων μετάλλων 4-6%
Μηχανική κατεργασία χαλύβων και μη σιδηρούχων μετάλλων 6-10%
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!