Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τροχήλατος εργαλειοφόρος TOOLsystem Compact
Ευέλικτος τροχήλατος εργαλειοφόρος μικρών διαστάσεων με πολλές πρακτικές λεπτομέρειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ανθεκτική κατασκευή από συγκολλημένη λαμαρίνα πολλαπλών πτυχώσεων
- Εξωτερικές διαστάσεις με τη λαβή (Π x Β x Υ): 710 x 430 x 940 mm
- Συνολικό φορτίο: 300 kg
- Ύψος εργασίας: 885 mm
- Προεκτάσεις πλήρους μήκους με ένσφαιρα ρουλεμάν
- Οι διαστάσεις των συρταριών είναι κατάλληλες για συλλογές εργαλείων μέσα σε ένθετα από αφρώδες υλικό
- Ανθεκτική και εργονομική πλευρική λαβή
- Τροχοί από καουτσούκ χωρίς ίχνος, κατευθυντήριοι τροχοί διαμέτρου100 mm (ένας με φρένο ασφάλισης), κινητήριοι τροχοί διαμέτρου 140 mm
- Προστατευτικό πρόσκρουσης από ελαστικό αφρώδες καουτσούκ για προστασία από ζημιές κρούσης
- Διατίθεται με επιφάνεια εργασίας από πλαστικό ABS, ξύλο ή πατάκι από καουτσούκ με ραβδώσεις
- Με βαφή τύπου πούδρας
- Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων
- Πλευρικά τοιχώματα με τετράγωνη διάτρηση για αξεσουάρ από τη σειρά διάτρητων πλακών
Σχεδίαση ασφάλισης τριών σταδίων
- Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά με κύλινδρο
- Ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και ανεξάρτητο κλείδωμα συρταριών, ώστε να μην ανοίγουν ακούσια τα συρτάρια κατά την κίνηση
- Ασφάλεια συρταριού που προσφέρει εξαιρετική ευστάθεια και εμποδίζει την ανατροπή. Δυνατότητα ανοίγματος μόνο ενός συρταριού τη φορά.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!