Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολαούζο, Combi HSS
Επιδαπέδιο εργαλείο ακριβείας για διάτρηση, κοχλιοτόμηση και φρεζάρισμα σε ένα βήμα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για χρήση σε δράπανα με δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία όπως:
- Στατικά δράπανα
- Δράπανα χειρός
- Επαναφορτιζόμενα δράπανα
- Κατάλληλα για διαμπερείς οπές σε χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και πλαστικά έως 1 x d (M6 = 6 mm πάχος υλικού) και αντοχή σε εφελκυσμό έως 600 N/mm2
- Συνεργεία, προκατασκευασμένες οικοδομές, εγκατάσταση, κατασκευή συστημάτων εξαερισμού, μεταλλικές κατασκευές, επισκευές επαγγελματικών οχημάτων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!