Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL
Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αφρώδες λάδι κοπής με καλή πρόσφυση
- Δεν στάζει από την περιοχή προς λίπανση, οπότε είναι κατάλληλο για εργασίες σε σημεία πάνω από το ύψος του κεφαλιού
- Ξεπλένεται με καθαρό νερό, οπότε δεν χρειάζονται εργασίες απολίπανσης με καθαριστικά
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα ψύξης και ισχυρές ιδιότητες προσκόλλησης
- Χαμηλή κατανάλωση, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό ελάχιστης ποσότητας
- Ισχυρή απόδοση χάρη στις υψηλές ταχύτητες κοπής και μικρή φθορά στα εργαλεία
Δεν περιέχει θείο, ορυκτέλαια, σιλικόνη, βαρέα μέταλλα και ρητίνες καθώς επίσης και πτητικούς υδρογονάνθρακες. Χωρίς ουσίες που υποβαθμίζουν τη διαβροχή της βαφής.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Αφρός κοπής υψηλής απόδοσης με βάση τον γλυκολικό αιθέρα.
Επιτρέπει την οικονομική μηχανική κατεργασία με ελάχιστη φθορά των εργαλείων.
Ψεκάστε στιγμιαία στο σημείο λίπανσης και επαναλάβετε, εάν χρειάζεται. Για καθαρισμό, ξεπλύνετε τα υπολείμματα του προϊόντος με καθαρό νερό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!