Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL
Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γενικής χρήσης
Ψύχεται ομοιόμορφα κατά τον ψεκασμό
- Προστατεύει τα εργαλεία
- Εμποδίζει την προσκόλληση μικρών σωματιδίων υλικού στην ακμή κοπής
Καλές ιδιότητες ερπυσμού, διεισδύει σε ανοίγματα ακόμα και με τις πιο μικρές ανοχές
Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας κατά του περαιτέρω σκουριάσματος και της διάβρωσης
- Δεν απαιτείται μετεπεξεργασία ή προφύλαξη
Δεν περιέχει σιλικόνη, χλώριο, ρητίνες και οξέα
Χωρίς ουσίες που υποβαθμίζουν τη διαβροχή της βαφής.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Λάδι κοπής πολλαπλών χρήσεων για ελαφριά έως μέτρια μηχανική κατεργασία.
Ψεκάστε πάνω στο τεμάχιο εργασίας από απόσταση 20-30 cm περίπου.
Το προϊόν χρησιμοποιείται όπως παρέχεται.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!