Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+COOL Eco
Βιοδιασπώμενο λάδι κοπής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σπρέι με τεχνολογία ECO-Stop
- Δυνατότητα έως 2500 εφαρμογών χάρη στην προκαθορισμένη ποσότητα ανά χρήση της βαλβίδας
- Ελάχιστος καπνός
Ευκολία χρήσης
Δεν απαιτείται καθαρισμός των μετάλλων πριν από την τοποθέτηση ή περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. συγκόλληση) σε χαμηλές συγκεντρώσεις
Ουδέτερη συμπεριφορά
- Δυνατότητα επαφής με ευαίσθητα υλικά (π.χ. μάρμαρο, πλαστικό, ηλεκτρικά εξαρτήματα)
- Άοσμο
Τα πανιά καθαρισμού που είναι εμποτισμένα με λάδι, θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε μη εύφλεκτα, ερμητικά αυτοσφραγιζόμενα δοχεία με κατάλληλη επισήμανση (BGI 560).
| Λάδι διάτρησης και κοπής | Λάδι διάτρησης και κοπής Perfect | Πάστα διάτρησης και κοπής Perfect | Λάδι διάτρησης και κοπής Eco | Αφρός διάτρησης και κοπής | Λαδί κοπής DVGW | Ψυκτικό υγρό Ultra | Ψυκτικό υγρό Ultra HD | |
| Υλικά | ||||||||
| Μηχανικές κατεργασίες | ||||||||
| Χαρακτηριστικά | ||||||||
| Υλικό βάσης | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο με συνθ. εστέρα | Ορυκτέλαιο με συνθ. εστέρα | Συνθ. Εστέρας | Γλυκόλη και εστέρας | Εστέρας | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο |
| Χάλυβας, κράματα χάλυβα | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Χυτοσίδηρος, φαιός χυτοσίδηρος | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Καρβίδιο | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Μη σιδηρούχα μέταλλα βάσης (χαλκός, ορείχαλκος κ.λπ.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Τιτάνιο | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Μαγνήσιο | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Περιστροφή, μηχανήματα περιστροφής | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Διάτρηση, φρεζάρισμα, διεύρυνση | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Βαθιά διάτρηση | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Πριόνισμα | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Κοπή σπειρωμάτων | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Χύτευση σπειρωμάτων, ελασματοποίηση | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Φρέζα | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Τρίψιμο με γυαλόχαρτο | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Διαμόρφωση, ελασματοποίηση, κάμψη | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Ποντάρισμα, ακριβές ποντάρισμα | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Διεύρυνση οπών, δημιουργία οδόντωσης | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Ιξώδες (mm²/s) | 12 | 25 | Μορφή πάστας | 35 | δ/υ | 5 | 66 | 76 |
| Ελάχιστη ποσότητα για λίπανση | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Χωρίς ανάγκη υποχρεωτικών προειδοποιητικών συμβόλων | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Δυνατότητα χρήσης με το δοχείο ανάποδα | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Με έγκριση DVGW | ⎷ | |||||||
| Βιοδιασπώμενο/εγκεκριμένο για χρήση με τρόφιμα | ⎷ | |||||||
| Εξαιρετικά υψηλή απόδοση λίπανσης | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής των εργαλείων | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Ελάχιστος καπνός | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Καλές ιδιότητες ερπυσμού | ⎷ | |||||||
| Δεν περιέχει βορικό οξύ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Χαμηλό ποσοστό αφρίσματος | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα έναντι των μικροβίων | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Κατηγορία επικινδυνότητας νερού | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Χωρίς φορμαλδεΰδη | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Εξαιρετικά απαλό για το δέρμα (δεν περιέχει αμίνες) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx εξαιρετική καταλληλότητα xx καλή καταλληλότητα x μικρότερη καταλληλότητα ⎷ ισχύει | ||||||||
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για επιτόπου χρήση με λίπανση με απώλεια και για χρήση σε επιφάνειας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Ιδανικό για χρήση όταν υπάρχουν επιφανειακές πιέσεις μεταξύ του τεμαχίου εργασίας και του εργαλείου και για όλες τις πολύπλοκες διαδικασίες μηχανικής κατεργασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαμόρφωση χάλυβα, αλουμινίου και μη σιδηρούχων βαρέων μετάλλων.
Δεν απαιτείται καθαρισμός των μετάλλων πριν από τη συναρμολόγηση ή περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. συγκόλληση) όταν η εφαρμογή γινεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Η επεξεργασία του προϊόντος γίνεται στη μορφή που παραδίδεται.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!