Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι κοπής CUT+COOL DVGW
Λάδι σπειρωμάτων με έγκριση DVGW
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Με έγκριση DVGW
- Εγκεκριμένο για εφαρμογές πόσιμου νερού
- Μετά το ξέπλυμα, η εμφάνιση, η γεύση και η οσμή του πόσιμου νερού δεν επηρεάζονται
- Εύκολη αφαίρεση
Εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες
- Βελτιώνει εξαιρετικά την απόδοση της κοπής
- Υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Περιέχει ειδικά πρόσθετα EP
- Μειωμένη ανάπτυξη θερμότητας
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων και των εργαλείων
- Μειωμένο κόστος λειτουργίας
Περιέχει αντιδιαβρωτικά πρόσθετα
Εμποδίζει αποτελεσματικά τη διάβρωση του υλικού
Δεν περιέχει ορυκτέλαιο, χλώριο, σιλικόνη, οξέα και ρητίνη
Δεν περιέχει ουσίες που υγραίνουν τη βαφή
Με έγκριση DVGW
Η βελτιωμένη απόδοση κοπής και η παράταση της διάρκειας ζωής των απλών εργαλείων και ηλεκτρικών εργαλείων είναι εγγυημένη μόνο όταν το προϊόν χρησιμοποιείται αναραίωτο.
| Λάδι διάτρησης και κοπής | Λάδι διάτρησης και κοπής Perfect | Πάστα διάτρησης και κοπής Perfect | Λάδι διάτρησης και κοπής Eco | Αφρός διάτρησης και κοπής | Λαδί κοπής DVGW | Λιπαντικό ψύξης Ultra | Λιπαντικό ψύξης Ultra HD | |
| Υλικά | ||||||||
| Μηχανικές κατεργασίες | ||||||||
| Χαρακτηριστικά | ||||||||
| Υλικό βάσης | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο με συνθ. εστέρα | Ορυκτέλαιο με συνθ. εστέρα | Συνθ. εστέρας | Γλυκόλη και εστέρας | Εστέρας | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο |
| Χάλυβας, κράματα χάλυβα | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Χάλυβας υψηλού κράματος | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Χυτοσίδηρος, φαιός χυτοσίδηρος | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Καρβίδιο | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Μη σιδηρούχα μέταλλα βάσης (χαλκός, ορείχαλκος κ.λπ.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Τιτάνιο | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Μαγνήσιο | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Τορνίρισμα, αυτόματοι τόρνοι | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Διάτρηση, φρεζάρισμα, διεύρυνση | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Βαθιά διάτρηση | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Πριόνισμα | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Κοπή σπειρωμάτων | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Σπειροτόμηση, ελασματοποίηση | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Φρέζα | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Τρίψιμο με γυαλόχαρτο | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Διαμόρφωση, ελασματοποίηση, κάμψη | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Ποντάρισμα, ακριβές ποντάρισμα | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Διεύρυνση οπών, δημιουργία οδόντωσης | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Ιξώδες (mm²/s) | 12 | 25 | Μορφή πάστας | 35 | δ/υ | 5 | 66 | 76 |
| Ελάχιστη ποσότητα για λίπανση | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Χωρίς ανάγκη υποχρεωτικών προειδοποιητικών συμβόλων | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Δυνατότητα χρήσης με το δοχείο ανάποδα | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Με έγκριση DVGW | ⎷ | |||||||
| Βιοδιασπώμενο/εγκεκριμένο για χρήση με τρόφιμα | ⎷ | |||||||
| Εξαιρετικά υψηλή απόδοση λίπανσης | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής των εργαλείων | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Ελάχιστος καπνός | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Καλές ιδιότητες ερπυσμού | ⎷ | |||||||
| Δεν περιέχει βορικό οξύ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Χαμηλό ποσοστό αφρίσματος | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα έναντι των μικροβίων | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Κατηγορία επικινδυνότητας νερού | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Χωρίς φορμαλδεΰδη | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Εξαιρετικά απαλό για το δέρμα (δεν περιέχει αμίνες) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx εξαιρετική καταλληλότητα xx καλή καταλληλότητα x μικρότερη καταλληλότητα ⎷ εφαρμόσιμο | ||||||||
Με έγκριση DVGW
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Συνθετικό λάδι σπειροτόμησης χωρίς ορυκτέλαια, με έγκριση DVGW (Γερμανική ένωση βιομηχανιών αερίου και ύδατος). Το λάδι κοπής είναι εγκεκριμένο για εφαρμογές πόσιμου νερού και αφαιρείται εύκολα. Το πόσιμο νερό δεν αλλάζει την εμφάνισή, τη γεύση ή την οσμή του μετά από έκπλυση.
Ψεκάστε ομοιόμορφα το τεμάχιο εργασίας από απόσταση 20 - 30 cm.
Η επεξεργασία του προϊόντος γίνεται στη μορφή που παραδίδεται.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!