Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι χαλκού CU 800
Εξαιρετικά κολλώδες λιπαντικό και αντιδιαβρωτικό σπρέι διαχωρισμού με εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και τις υψηλές πιέσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πολύ υψηλή αντίσταση
- Εύρος θερμοκρασιών εφαρμογής από -40 °C έως +1200 °C για ξηρή λίπανση
- Ανθεκτικό στο νερό, τα αραιωμένα αλκάλια και τα αραιωμένα οξέα
Ισχυρή, μακροχρόνια λίπανση
Παρέχει μακροχρόνια προστασία από το κάψιμο και το μάγκωμα, τη φθορά, τη διάβρωση και τη διάβρωση λόγω τριβής.
Χωρίς σιλικόνη και ΑΟΧ
Δεν είναι κατάλληλο για δισκόφρενα ή τακάκια φρένων.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Το λιπαντικό είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και κατάλληλο για λίπανση του πίσω μέρους των τακακιών των δισκόφρενων (εμποδίζει τους θορύβους τριξίματος), βιδωτών συνδέσεων (βίδες στις πολλαπλές εξαγωγής, σπειρώματα μπουζί κ.λπ.), ρουλεμάν, σημείων περιστροφής, αρθρώσεων, επιφανειών ολίσθησης κ.λπ. Εμποδίζει τη σύντηξη των στερεών υλικών στεγανοποίησης και είναι επίσης κατάλληλο για προστασία ακροφυσίων πιστολιών συγκόλλησης με τόξο και αέρια θωράκισης κατά της επαφής, καθώς και σε μπαταρίες και ακροδέκτες μπαταριών.
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Καθαρίστε τα εξαρτήματα προς επεξεργασία με καθαριστικό φρένων. Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από σκόνη και γράσο. Ψεκάστε μια λεπτή και ομοιόμορφη στρώση CU 800 από απόσταση 20-30 cm.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!