Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σπρέι χαλκού CU 800

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σπρέι χαλκού CU 800

Εξαιρετικά κολλώδες λιπαντικό και αντιδιαβρωτικό σπρέι διαχωρισμού με εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και τις υψηλές πιέσεις

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Πολύ υψηλή αντίσταση


  • Εύρος θερμοκρασιών εφαρμογής από -40 °C έως +1200 °C για ξηρή λίπανση

  • Ανθεκτικό στο νερό, τα αραιωμένα αλκάλια και τα αραιωμένα οξέα


Ισχυρή, μακροχρόνια λίπανση


Παρέχει μακροχρόνια προστασία από το κάψιμο και το μάγκωμα, τη φθορά, τη διάβρωση και τη διάβρωση λόγω τριβής.



Χωρίς σιλικόνη και ΑΟΧ

Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δισκόφρενα και τακάκια φρένων. Δεν περιέχει σιλικόνη και ΑΟΧ

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.