Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Πάστα χαλκού CU 800

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Πάστα χαλκού CU 800

Εξαιρετικά κολλώδης λιπαντική και αντιδιαβρωτική πάστα διαχωρισμού με εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και τις υψηλές πιέσεις

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Πολύ υψηλή αντοχή


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες από -20 °C έως +1200 °C για ξηρή λίπανση

  • Προϊόν ανθεκτικό στο νερό, στα αραιωμένα αλκάλια και τα αραιωμένα οξέα


Εξαιρετικό, μακροχρόνιο αποτέλεσμα λίπανσης


Παρέχει μακροχρόνια προστασία από το κάψιμο και το μάγκωμα, την ψυχρή συγκόλληση, τη φθορά, τη διάβρωση και τη διάβρωση λόγω τριβής.



Χωρίς σιλικόνη και ΑΟΧ

Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δίσκους ή θερμουίτ φρένων. Χωρίς σιλικόνη και ΑΟΧ

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.