Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ατσαλίνα έλξης καλωδίων CPS 1
Εξαιρετική ευκολία χρήσης σε μικρές ακτίνες καμπυλότητας και στενούς χώρους χάρη στη δυνατότητα περιστροφής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρωτοποριακό σύστημα τροφοδότησης καλωδίων: Συνδυασμός ώθησης και περιστροφής για εύκολη υπέρβαση της αντίστασης
- Ισχυρή και συνεχής τροφοδότηση του σπιράλ χάρη στην τηλεσκοπική ράβδο και τις ενσωματωμένες σιαγόνες σύσφιγξης
- Περιστροφή του μεταλλικού σπιράλ 4 mm με τρίτη διάταξη σύσφιγξης και λαβή με καστάνια
Απλός χειρισμός για εξοικονόμηση κόστους και χρόνου
- Δυνατότητα χρήσης από έναν μόνο χειριστή
- Υψηλότερη ροπή όταν χρησιμοποιείται πρόσθετος επαναφορτιζόμενος μηχανισμός κίνησης με δύο χειριστές
Βολική και ασφαλής χρήση
- Ελαχιστοποιημένος κίνδυνος τραυματισμού των χεριών
- Περιλαμβάνει κλιπ ζώνης για βολική μεταφορά και γρήγορη πρόσβαση
Το CPS 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με μεταλλικά σπιράλ 4 mm. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση πάνω ή πολύ κοντά σε εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση.
Λύνει τα προβλήματα σε περιστάσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες των συνηθισμένων ατσαλίνων έλξης καλωδίων και των σπιράλ διέλευσης με έλξη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!