Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Απολυμαντικό σπρέι κλιματιστικών Για καθαρισμό και απολύμανση συστημάτων κλιματισμού οχημάτων
Για καθαρισμό και απολύμανση συστημάτων κλιματισμού οχημάτων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Απολυμαίνει, καθαρίζει και προστατεύει
- Απομακρύνει αξιόπιστα τα μικρόβια, τα βακτηρίδια και τους μύκητες
- Εξαλείφει αποτελεσματικά τις δυσάρεστες οσμές
- Προλαμβάνει τις αλλεργικές αντιδράσεις που μπορούν να προκύψουν από βακτηρίδια και άλλους μικροοργανισμούς
Εύκαμπτος σωλήνας μεγάλου μήκους με ειδικό στόμιο για άμεση εφαρμογή στον εναλλάκτη θερμότητας της μονάδας κλιματισμού
- Επιτυγχάνει μακροχρόνιο αποτέλεσμα απολυμαίνοντας και καθαρίζοντας την πηγή της μόλυνσης
- Ο σχολαστικός καθαρισμός με ψεκασμό εξασφαλίζει επίσης τη διείσδυση σε παχύτερα, λιπαρά στρώματα βρομιάς
Αποτελεσματικότητα πιστοποιημένη από εξωτερικό ινστιτούτο
- Εξοντώνει αποδεδειγμένα τα μικρόβια
- Μείωση του αριθμού των μικροβίων κατά 100% μετά από μόλις 5 λεπτά
Τιμή pH: 5-7
Δεν περιέχει AOX: Μειώνει τη ρύπανση του χώματος και του νερού και προλαμβάνει προβλήματα που σχετίζονται με τους τοπικούς κανονισμούς για τα υγρά απόβλητα
Ειδικά σχεδιασμένο ακροφύσιο εξοπλισμένο με εύκαμπτο σωλήνα ψεκασμού από PE μήκους 80 cm περίπου
Προσέχετε κατά τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. Συνιστούμε να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε τη μονάδα κλιματιστικού (εξαερωτής, αγωγοί εξαερισμού κ.λπ.) τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η αποτελεσματικότητα του απολυμαντικού έχει δοκιμαστεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις δοκιμές και την αξιολόγηση χημικών ουσιών της Γερμανικής Ένωσης για την Υγιεινή και τη Μικροβιολογία (DGHM).
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Ειδικό καθαριστικό για καθαρισμό και απολύμανση μονάδων κλιματισμού και συστημάτων θέρμανσης σε οχήματα και κτίρια
Με κάθε αντικατάσταση του φίλτρου γύρης
- Απενεργοποιήστε τη μονάδα κλιματισμού και τους ανεμιστήρες
- Τοποθετήστε το στέλεχος ψεκασμού στο άνοιγμα αποστράγγισης υγροποιημένων υδρατμών
- Ψεκάστε τη μισή ποσότητα των δοχείου (για 30 δευτερόλεπτα περίπου) (το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για 2 εφαρμογές)
- Η μαλακωμένη βρομιά απομακρύνεται εύκολα μέσω του ανοίγματος αποστράγγισης
- Αφήστε το να δράσει για 15 λεπτά τουλάχιστον προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα κλιματισμού
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!