Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό ζαντών
Πολύ αποτελεσματικό ειδικό καθαριστικό χωρίς οξέα για όλες τις χαλύβδινες ζάντες, τις ζάντες κράματος αλουμινίου και τα καλύμματα μουαγιέ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αφαιρεί γρήγορα και εύκολα ακόμα και την πιο επίμονη βρομιά, όπως σκόνη καμένου υλικού φρένων, υπολείμματα καουτσούκ και πίσσας και άλλους ρύπους από τον δρόμο
- Η μη δραστική σύσταση δεν προσβάλλει την επιφάνεια της ζάντας ή τα μπουλόνια του τροχού
- Το προϊόν είναι πολύ οικονομικό στη χρήση
- Χωρίς σιλικόνη
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καυτές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως. Η συνιστώμενη θερμοκρασία εργασίας είναι 10 °C-25 °C. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό.
Για ζάντες και καπάκια μουαγιέ από χάλυβα και ελαφριά μέταλλα
Ψεκάστε τη ζάντα ομοιόμορφα από απόσταση 15 έως 30 cm. Αφήστε το καθαριστικό να δράσει για 5-10 λεπτά περίπου. Αφαιρέστε τη βρομιά είτε με υγρό σφουγγάρι είτε με βούρτσα τροχού και ξεπλύνετε καλά με πίδακα νερού. Εάν χρειάζεται, πλύνετε ως συνήθως ή χρησιμοποιήστε σήραγγα πλύσης. Μην αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει χωρίς να το ξεπλύνετε.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!