Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υγρό δοκιμής CO2 για χρήση με το εργαλείο ελέγχου διαρροών CO2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το υγρό που χρησιμοποιείται είναι ασφαλές, χωρίς οξέα και μη εύφλεκτο
- Απορρίπτεται εύκολα
- Φιλικό προς το περιβάλλον
Σημαντικό: Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο ελέγχου διαρροών CO², πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι δεν γίνεται αναρρόφηση ψυκτικού υγρού. Οι πετρελαιοκινητήρες λειτουργούν υπό ελαφρύ φορτίο με μεγάλη περίσσεια αέρα και το αέριο καύσης περιέχει υψηλό ποσοστό αέρα που δεν καταναλώνεται. Γι' αυτόν το λόγο, πρέπει να θέτετε τον πετρελαιοκινητήρα υπό όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φορτίο μέσω δοκιμαστικής οδήγησης ή με επανειλημμένη αύξηση των στροφών προτού εκτελέσετε δοκιμή διαρροής CO². Οργανικά και ανόργανα άλατα διαλυμένα σε αποσταγμένο νερό. Η συνολική αναλογία αυτών των μη τοξικών συστατικών είναι μόλις 0,03%. Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τις Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ: αυτό το δοκιμαστικό υγρό χαρακτηρίζεται ως "αβλαβές".
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
- Μετά από υπερθέρμανση του κινητήρα
- Όταν υπάρχει υποψία διαρροής και ο έλεγχος πίεσης (1 bar) δεν δίνει αδιάψευστο αποτέλεσμα
- Όταν υπάρχει υποψία τριχοειδών ρωγμών στην κυλινδροκεφαλή και στο μπλοκ του κινητήρα ή ελαττωματικής τσιμούχας στην κυλινδροκεφαλή
Τοποθετήστε το εργαλείο ελέγχου διαρροών CO² στο άνοιγμα του ψυγείου ή του δοχείου διαστολής και, πιέζοντας τη φούσκα αναρρόφησης, ελέγξτε αν ο αέρας του συστήματος ψύξης έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε CO² (= αέριο καύσης). Στον μεσαίο θάλαμο του εργαλείου ελέγχου διαρροών CO², η αλλαγή χρώματος του μπλε υγρού σε "πράσινο" και, στη συνέχεια, προς το "κίτρινο" υποδεικνύει διαρροή μεταξύ του θαλάμου καύσης και του συστήματος ψύξης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!