Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19 - 1
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19 - 2
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19 - 3
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19 - 4
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19 - 5
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19 - 6
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19 - 7
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19 - 8
Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19 - 9

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα CG 19

Οι πράσινες δέσμες λέιζερ (1 οριζόντια και 1 κατακόρυφη) παρέχουν λεπτές, φωτεινές γραμμές για ευθυγράμμιση σε κάθε περίπτωση όπου απαιτούνται ακριβείς κατακόρυφες και οριζόντιες ενδείξεις. Τυπική χρήση στους κλάδους δόμησης κατοικιών, διακόσμησης και κατασκευής ντουλαπιών.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Λειτουργία αυτόματης οριζοντίωσης και κλειδώματος


  • Παρέχει εύρος αυτόματης οριζοντίωσης +/-4⁰ και χρόνο γρήγορης οριζοντίωσης ≤2 s.

  • Η λειτουργία κλειδώματος επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί χωρίς περιορισμούς: είτε με κράτημα στο χέρι είτε με στήριξη σε κεκλιμένη επιφάνεια.


Δέσμες λέιζερ (1 οριζόντια και 1 κατακόρυφη)


Παρέχει λειτουργία ορθής γωνίας, προσαρμογή στο οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο, εκτέλεση εργασιών ευθυγράμμισης.



Μπαταρία ιόντων λιθίου και θύρες Type-C στη συσκευή και στην μπαταρία


  • Η συμβατότητα με την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση της συσκευής (5 V/2 A).

  • Η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται μέσα στη συσκευή ή να αφαιρείται και να φορτίζεται ξεχωριστά.

  • Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί χωρίς μπαταρία στο εσωτερικό της, με τροφοδοσία απευθείας από τον φορτιστή.


IP54


  • Προστασία κατά της περιορισμένης εισχώρησης σκόνης και των εκτινάξεων νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

  • Επιτρέπει τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλοντα εργασίας με υγρασία και σκόνη.


Λειτουργία δέκτη


  • Με τον δέκτη, η εμβέλεια εργασίας επεκτείνεται σε μια διάμετρο 50 m.

  • Συμβατότητα με τα περισσότερα μοντέλα δεκτών (κύκλος λειτουργίας 5:5) που κυκλοφορούν στην αγορά.

  • Διαθέτει λειτουργία χαμηλότερης κατανάλωσης ρεύματος για εφαρμογές όπου δεν χρειάζεται η πλήρης φωτεινότητα.
Ανακοίνωση

Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 γραμμικό λέιζερ με σταυρόνημα

  • 1 στήριγμα γενικής χρήσης

  • 1 ζεύγος γυαλιών θέασης λέιζερ, πράσινο χρώμα

  • 1 πίνακας στόχου, 1 καλώδιο Type C

  • 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

  • Στιβαρή εργαλειοθήκη με εσωτερική επένδυση 3D EVA
CE/Λέιζερ κατηγορίας II/IP54/UKCA/FCC/IC/FDA/UL