Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος βουλκανισμένων ινών CERALINE
Για υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού με χαμηλή πίεση επαφής σε χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετικά υψηλός και πολύ γρήγορος ρυθμός αφαίρεσης υλικού με ψυχρή λείανση
- Κόκκος λείανσης υψηλής απόδοσης και ενεργό πάνω στρώμα λείανσης
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή πίεση επαφής
- Κεραμικός λειαντικός κόκκος υψηλής απόδοσης
- Οι δίσκοι ινών πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με εγκεκριμένες πλάκες στήριξης που είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας
- Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε υποχρεωτικά εξοπλισμό προστασίας, γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε σημεία εκτεθειμένα απευθείας στο ηλιακό φως, κοντά σε πηγές θερμότητας, σε χώρους με υγρασία ή πάνω σε δάπεδα
- Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται μέσα στην αρχική συσκευασία, σε θερμοκρασία 18-22 °C και σχετική υγρασία 45-60%
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
- Για χρήση σε πνευματικά ή ηλεκτρικά γωνιακά τριβεία χειρός με περιμετρική ταχύτητα έως 80 m/s σε συνδυασμό με πλάκα στήριξης
- Για λείανση ακμών και επιφανειών, για προετοιμασία και μετεπεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, για αφαίρεση επιφανειακών ελαττωμάτων και εξομάλυνση
- Για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα με αντοχή στη διάβρωση, τα οξέα και τη θερμότητα (κράματα υψηλής περιεκτικότητας), χάλυβα και αλουμίνιο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!