Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος ελάσματος με πτερύγια CERALINE Longlife & Speed
Για εξαιρετικά υψηλό και γρήγορο ρυθμό αφαίρεσης υλικού με χαμηλή πίεση επαφής σε χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά υψηλός και πολύς γρήγορος ρυθμός αφαίρεσης υλικού με ψυχρή λείανση
Κόκκος λείανσης υψηλής απόδοσης και ενεργό πάνω στρώμα λείανσης
Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή πίεση επαφής
Κεραμικός κόκκος υψηλής απόδοσης
- Μέγ. περιμετρική ταχύτητα 80 m/s
- Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής 7.500 σ.α.λ.
- Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε υποχρεωτικά εξοπλισμό προστασίας, γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
Συμμορφώνεται με τις πιο υψηλότερες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
- Για λείανση ακμών, αφαίρεση γρεζιών, σοβάτισμα, εξομάλυνση και επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.
- Για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα με αντοχή στη διάβρωση, τα οξέα και τη θερμότητα (κράματα υψηλής περιεκτικότητας), χάλυβα και αλουμίνιο
- Για ελεύθερη λείανση με το χέρι με ηλεκτρικούς και πνευματικούς γωνιακούς τροχούς.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!