Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλαστικό τύμπανο καλωδίων 400 V HEAVY DUTY CEE
Μέγιστη ευκολία χρήσης, εξαιρετικά στιβαρή σχεδίαση (K2 και IK10)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- IK10 - μέγιστο επίπεδο αντοχής σε κρούσεις (εκτός από τις πρίζες ασφαλείας)
- Πατενταρισμένη σχεδίαση - δεν επιτρέπει τη συσσώρευση νερού στο μπροστινό κάλυμμα
- Εργονομική λαβή μεταφοράς 2 συστατικών - το φορτίο κατανέμεται αποτελεσματικά σε ολόκληρη την παλάμη
- Μεγάλη, περιστρεφόμενη μανιβέλα 2 συστατικών
- Βάση σύνδεσης καλωδίου/φις στη λαβή
- Φρένο ασφάλισης με "διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος"
- Οι μεγάλες επιφάνειες επαφής με το έδαφος (με άφθονο χώρο για υποδήματα ασφαλείας) παρέχουν επιπλέον ευστάθεια κατά την τύλιξη και την εκτύλιξη του καλωδίου
- Δείκτης τάσης - η πράσινη λυχνία LED υποδεικνύει αν υπάρχει τάση
- 2+1 διατάξεις ανάρτησης στο πάνω τμήμα της βάσης - το τύμπανο καλωδίων μπορεί να αναρτάται με χρήση δεματικών καλωδίων, συνδετικών στοιχείων αυτοπρόσφυσης ή ιμάντων (π.χ. σε σκαλωσιές)
- Φις IP44 Mennekes CEE 3P+N+E 16 A, 400 V
- 2 πρίζες ασφαλείας IP54 Mennekes με λάστιχο στεγανοποίησης στην άκρη σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0620-1
- 1 φις IP44 Mennekes CEE 3P+N+E 16 A, 400 V
- Το καλώδιο δεν παγιδεύεται ανάμεσα στο σώμα του τυμπάνου και τη βάση
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
- K2 σε συμμόρφωση με το πρότυπο DGUV, Πληροφορίες 203-006 (παλαιότερα BGI 608)
- Καλώδιο πολυουρεθάνης BQ-F - 5-7 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα καλώδια καουτσούκ/νεοπρενίου RN-F που διατίθενται στο εμπόριο
Για χρήση σε αντίξοες συνθήκες στον κατασκευαστικό κλάδο, στη βιομηχανία, το εμπόριο, τη γεωργία κ.λπ.
Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!